曜日別特売

カッタ

カッタ - イスカル
外径(Φmm)20種類シュリンクイン ER32コレットホルダ有効径(Φmm)26取付径(Φmm)W32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06408735FF EW D40-150-W32-09-C
59,500
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
06408744FF EW D40-200-W32-09-C
46,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする