曜日別特売

カッター

カッター - イスカル
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407035643M E90AX D32-4-C25-13-C32C25
43,800
取扱い終了
407035733M E90AX D40-5-C32-13-C40C32
47,800
取扱い終了
407035823M E90AX D50-6-CF4-1350CF4
59,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする