FX3Gシリーズ 基本ユニット

FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット - 三菱電機
(12件のレビュー)

第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。

仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
入力点数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850817FX3G-14MT/ES1台AC100~240-6点890×86×90
41,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
47850826FX3G-24MT/ES1台AC100~240-10点1490×86×90
56,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
47850835FX3G-40MT/ES1台AC100~240-16点24130×86×90
82,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
47850844FX3G-60MT/ES1台AC100~240-24点36175×86×90
97,500
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
47850853FX3G-14MR/ES1台AC100~240-6点890×86×90
41,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
47850862FX3G-24MR/ES1台AC100~240810点1490×86×90
56,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
47850871FX3G-40MR/ES1台AC100~240816点24130×86×90
82,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
47850887FX3G-60MR/ES1台AC100~240-24点36175×86×90
97,500
50,980
56,078(税込)
当日出荷
47850896FX3G-14MT/ESS1台AC100~2400.86点890×86×90
41,300
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
47850905FX3G-24MT/ESS1台AC100~2400.810点1490×86×90
56,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47850923FX3G-60MT/ESS1台AC100~240-24点36175×86×90
97,500
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47850932FX3G-14MT/DS1台DC24-6点890×86×90
38,750
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
47850957FX3G-40MT/DS1台DC24-16点24130×86×90
79,500
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
47850966FX3G-60MT/DS1台DC24-24点36175×86×90
95,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
47850984FX3G-24MR/DS1台DC24-10点1490×86×90
54,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47850993FX3G-40MR/DS1台DC24-16点24130×86×90
79,500
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47851002FX3G-60MR/DS1台DC24824点36175×86×90
95,500
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47851011FX3G-14MT/DSS1台DC240.86点890×86×90
38,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47851027FX3G-24MT/DSS1台DC240.810点1490×86×90
54,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47851036FX3G-40MT/DSS1台DC24-16点24130×86×90
79,500
41,980
46,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
47851045FX3G-60MT/DSS1台DC24-24点36175×86×90
95,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49548163FX3G-24MT-ESS1個AC100~2400.810点1490×86×90
56,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49548179FX3G-24MT-DSS1台DC240.810点1490×86×90
54,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
49548215FX3G-14MT-ESS1個AC100~2400.86点890×86×90
41,300
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
49548249FX3G-24MR-DS1個DC24-10点1490×86×90
54,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49548267FX3G-40MR-DS1個DC24-16点24130×86×90
79,500
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
47850914FX3G-40MT/ESS1台AC100~240-16点24130×86×90
82,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
47850941FX3G-24MT/DS1台DC24-10点1490×86×90
54,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
47850975FX3G-14MR/DS1台DC24-6点890×86×90
38,750
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49548188FX3G-40MT-DSS1個DC24-16点24点130×86×90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49548233FX3G-24MR-ES1個AC100~240810点14点90×86×90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49548258FX3G-40MR-ES1個AC100~240816点24点130×86×90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49548276FX3G-60MR-DS1個DC24824点36点175×86×90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49548285FX3G-14MR-ES1個AC100~240-6点8点90×86×90
オープン
取扱い終了
代替品有
49548206FX3G-60MT-DSS1個DC24-24点36175×86×90
95,500
取扱い終了
返品不可
49548224FX3G-14MT-DSS1個DC240.86点890×86×90
38,750
取扱い終了
返品不可
49548294FX3G-14MR-DS1個DC24-6点890×86×90
38,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49548188FX3G-40MT-DSS47851036FX3G-40MT/DSS画像準備中FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
49548233FX3G-24MR-ES47850862FX3G-24MR/ESFX3G-24MR-ES FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機 47850862FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
29,980
欠品中
税込32,978
注文コードが変更になりました
49548258FX3G-40MR-ES47850871FX3G-40MR/ESFX3G-40MR-ES FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機 47850871FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
39,980
欠品中
税込43,978
注文コードが変更になりました
49548276FX3G-60MR-DS47851002FX3G-60MR/DSFX3G-60MR-DS FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機 47851002FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
51,980
欠品中
税込57,178
注文コードが変更になりました
49548285FX3G-14MR-ES47850853FX3G-14MR/ESFX3G-14MR-ES FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機 47850853FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
19,980
欠品中
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: PLC研修用機材として購入

入力信号が接点信号のみでは信号受付されない。有電圧信号が必要のため、配線追加必要。

1が参考にしています
対象商品 : 47850862
2024-08-29
用途: 故障設備の修理に使用
建設業・工事業

FX0N-24MRを従来使用していたのですが、故障したので
FX3G-24MRを購入しました。第一印象-小っさ!
しかし、高さも奥行きも同じなので、スムーズに
更新できました。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 47850853
2024-01-11
用途: 制御盤製造
製造業

年末年始で仕入れ先が休みに入り、急ぎ必要でしたのでこちらで購入いたしました。思ったよりも早く届けて頂き助かりました。

対象商品 : 49548285
2022-03-01
用途: 機械設備の補助装置の制御用
発幸技術有限会社

これまでは、リレーを使用して制御装置を制作してきたが、内容が複雑になったために、リレーの使用数量が増加しサイズが大きくなり配線なども複雑になった、この装置に切り替えることでコンパクトになりさらに多様な制御が可能になった。またモニターができるので、
問題が起きた時の対応が素早くできるのが良い。ただし、多少使用制限があるので評価は普通とした。

2が参考にしています
対象商品 : 47850862
2019-08-06
用途: 不良シーケンサーの交換
榮電気管理事務所サービス業

使用期間が長く、制御回路不良となった為にシーケンサー本体を交換したが互換性があり簡単に交換できた。

1が参考にしています
対象商品 : 47850835
2020-01-23
用途: 設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。なにより価格が安かった。

2が参考にしています
対象商品 : 47850871
2019-07-26
用途: 機械メンテナンス時
ソニック電子工業株式会社

以前のものより大変コンパクトで、既存の配線そのまま使用できなく少し苦労しましたが、性能が良くて満足しています。

対象商品 : 47850871
2023-07-27
用途: 設備メンテナンス
その他業種

概要欄には明記されていませんが、RAMバックアップ用バッテリーは付属していません。
別途購入する必要があります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする