曜日別特売

JUST H-SフィラーA(エース)

JUST H-SフィラーA(エース) - 関西ペイント

この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。
ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。)
劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。
顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。
ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。

成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性内容量1缶(4kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18819578327-780
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする