アサヒペン
水性ガーデンペイント
簡単なサビ落としだけで鉄部に直接塗れます。
速乾性で非常に塗りやすい水性塗料です。
落ち着いたシルク調のツヤに仕上がります。
防サビ性・防カビ性・耐水性に優れ、素材を長期間守ります。
用途
ラティス・トレリス・プランターなどのガーデン用品、家具・窓枠・インテリア小物・工作品などの木部・木製品や鉄製品、コンクリート・レンガ・ブロック・素焼きの鉢など。
主成分
水性アクリルエマルション樹脂
主な用途
木部・木製品、鉄製品、コンクリート、レンガ、ブロック、素焼きの鉢
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
特性
耐水、速乾
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18848077
-
1缶(0.2L)
カーキー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848086
-
1缶(0.2L)
コーヒーブラウン
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848095
-
1缶(0.2L)
カントリークリーム
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848104
-
1缶(0.2L)
ライトアンバー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848113
-
1缶(0.2L)
ラティスカラー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848122
-
1缶(0.2L)
マットホワイト
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848138
-
1缶(0.2L)
パールグレー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848147
-
1缶(0.2L)
ブラングレー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848156
-
1缶(0.2L)
マットブラック
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848165
-
1缶(0.2L)
アースホワイト
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848174
-
1缶(0.2L)
テラコッタ
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848183
-
1缶(0.2L)
ブリックレッド
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848192
-
1缶(0.2L)
チョコレート
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848208
-
1缶(0.2L)
レイクブルー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848217
-
1缶(0.2L)
リーフグリーン
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848226
-
1缶(0.2L)
オールドグリーン
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848235
-
1缶(0.2L)
コロラドグリーン
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848244
-
1缶(0.2L)
ルビーレッド
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848253
-
1缶(0.2L)
カナリーイエロー
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848262
-
1缶(0.2L)
グリーン
0.8~1.6
¥
856
取扱い終了
返品不可
18848278
-
1缶(1.6L)
パールグレー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848287
-
1缶(1.6L)
ブラングレー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848296
-
1缶(1.6L)
カントリークリーム
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848305
-
1缶(1.6L)
リーフグリーン
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848314
-
1缶(1.6L)
オールドグリーン
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848323
-
1缶(1.6L)
マットホワイト
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848332
-
1缶(1.6L)
マットブラック
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848348
-
1缶(1.6L)
アースホワイト
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848357
-
1缶(1.6L)
テラコッタ
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848366
-
1缶(1.6L)
ブリックレッド
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848375
-
1缶(1.6L)
チョコレート
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848384
-
1缶(1.6L)
ライトアンバー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848393
-
1缶(1.6L)
ラティスカラー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848402
-
1缶(1.6L)
カーキー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848418
-
1缶(1.6L)
コーヒーブラウン
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848427
-
1缶(1.6L)
コロラドグリーン
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848436
-
1缶(1.6L)
ルビーレッド
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848445
-
1缶(1.6L)
カナリーイエロー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848454
-
1缶(1.6L)
グリーン
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848463
-
1缶(1.6L)
レイクブルー
6.7~13.3
¥
3,864
取扱い終了
返品不可
18848472
-
1缶(0.7L)
ルビーレッド
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848488
-
1缶(0.7L)
カナリーイエロー
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848497
-
1缶(0.7L)
グリーン
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848506
-
1缶(0.7L)
レイクブルー
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848515
-
1缶(0.7L)
パールグレー
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848524
-
1缶(0.7L)
ブラングレー
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848533
-
1缶(0.7L)
チョコレート
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848542
-
1缶(0.7L)
マットブラック
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848558
-
1缶(0.7L)
アースホワイト
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
18848567
-
1缶(0.7L)
テラコッタ
2.9~5.8
¥
2,108
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ