- 水性ガーデンペイント アサヒペン 18848086 - 水性ガーデンペイント アサヒペン 18848086 - 水性ガーデンペイント アサヒペン 18848086 - 水性ガーデンペイント アサヒペン 18848086

水性ガーデンペイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.2L) 注文コード18848086 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥856
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

簡単なサビ落としだけで鉄部に直接塗れます。
速乾性で非常に塗りやすい水性塗料です。
落ち着いたシルク調のツヤに仕上がります。
防サビ性・防カビ性・耐水性に優れ、素材を長期間守ります。

コーヒーブラウン 用途ラティス・トレリス・プランターなどのガーデン用品、家具・窓枠・インテリア小物・工作品などの木部・木製品や鉄製品、コンクリート・レンガ・ブロック・素焼きの鉢など。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途木部・木製品、鉄製品、コンクリート、レンガ、ブロック、素焼きの鉢 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性耐水、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)0.8〜1.6 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする