アサヒペン
アサヒペンの 多用途
水性ガーデンペイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.2L)
注文コード
18848165
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥856
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
簡単なサビ落としだけで鉄部に直接塗れます。
速乾性で非常に塗りやすい水性塗料です。
落ち着いたシルク調のツヤに仕上がります。
防サビ性・防カビ性・耐水性に優れ、素材を長期間守ります。
色
アースホワイト
用途
ラティス・トレリス・プランターなどのガーデン用品、家具・窓枠・インテリア小物・工作品などの木部・木製品や鉄製品、コンクリート・レンガ・ブロック・素焼きの鉢など。
主成分
水性アクリルエマルション樹脂
主な用途
木部・木製品、鉄製品、コンクリート、レンガ、ブロック、素焼きの鉢
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
特性
耐水、速乾
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
0.8〜1.6
乾燥時間
夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。