ワンタッチ障子のり

ワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペンワンタッチ障子のり - アサヒペン
(22件のレビュー)

ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。
ハケ不要。
ホルマリンは使用しておりません。

成分でん粉、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860345No.7131個(350g)障子戸約10枚分
オープン
399
439(税込)
当日出荷
18860354No.7111個(150g)障子戸約4枚分
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18860345
2024-04-15
用途: 障子紙貼替え
その他業種

ガイドが付いているので糊が付けやすく作業がやりやすかった。コスパ良く購入出来て助かりました。

対象商品 : 18860345
2023-12-07
用途: 障子張替え
一般社団法人長井市コミュニティ協議会その他業種

手を汚すことなく素早く正確に糊付けできる優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 18860345
2022-11-10
用途: 障子貼り替え
有限会社 ふじおか建設業・工事業

初めて使いましたが便利です、
ただノズルの形状をもう少し考えてくれると
もっと使い易いと思います
この量有れば相当貼れます。

対象商品 : 18860354
2021-10-20
用途: 障子張り
農・林・水産業

障子の張り替えで難しいのがのりつけですが、簡単にかつ、手も汚れず貼れることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 18860345
2021-08-17
用途: 障子張替
不動産業

障子の桟に丁度良いサイズでのりがぬれました。容量が少し多くて大量に障子張替するには少し重くて疲れるかもしれません。

2021-10-16
用途: 障子貼り
その他業種

他の人が言う通り、蓋を切り離すと作業しやすくなります。

対象商品 : 18860354
2021-02-22
用途: 障子張り替え
建設業・工事業

ガイドが付いていて 大変使い易かった 大判サイズの障子だと2枚で150gを使い切りました

対象商品 : 18860354
2020-02-25
用途: 障子の張替え時

障子の角に当てるとまっすぐに濡れるとのことでしたが、これが難しい…。また、同じ量を出し続けるのが難しい…。とはいえ、手が汚れず、楽に使用できます。また、接着力も良いので、少しくらいの塗むらはカバーしてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする