ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり - アサヒペン
(5件のレビュー)

ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。
ハケ不要。

成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860372No.7161個(350g)障子戸約10枚分
オープン
389
428(税込)
当日出荷
18860388No.7151個(150g)障子戸約4枚分
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18860372
2024-05-11
用途: 障子の張り替え

普通の障子を張り替えるのであれば安価に張り替えることが出来る。
プラスチック障子を張り替えるのであれば、両面テープの方が便利だった。
プラスチック障子は巻き癖のため、のりが乾くまで何度剥がれてきたか。

対象商品 : 18860372
2024-07-21
用途: 障子の張替
製造業

初めて購入しました。
ガイドが付いている為、容易にノリを真っ直ぐに付ける事が出来ました。
使い易い製品です。

対象商品 : 18860388
2020-11-19
用途: 障子の貼り換え

刷毛を使わずに塗ることが出来て手軽です。欠点と言うほどではありませんが、塗布量を一定にしながら塗るのには少し慣れが必要です。

対象商品 : 18860372
2019-11-12
用途: 障子紙の張り替え
建設業・工事業

障子紙にもよりますが、桟のアクは浮いてきませんでした。

対象商品 : 18860388
2018-10-07
用途: 障子の貼り換え

4枚貼れるとあるが、自分には3枚が精いっぱいだった。慣れない人は多めに買ったほうがよいかも。あと、将来の剥がしやすさは不明。そのへんのところも謳ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする