プロ用障子のり
枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。
ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤
使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
内容量1個(300g)
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2019-07-30
- 用途:
- 障子のはりかえ
いつも使っているワンタッチ式の糊よりよくつきました。仕上がりがきれいで価格もお得です。
- 対象商品:
- 18860957
2018-12-29
- 用途:
- 障子紙を貼る
建設業・工事業
しっかりとした良い糊ですが、水で薄めるのが少々面倒です。気温が低いとなかなか均一になりません。そのまま使える濃さだと嬉しいのですが。
- 対象商品:
- 18860957
2018-11-05
- 用途:
- ポリ容器に紙を貼るのに使用。
製造業
普通ののりを使うと時間がたつと剥がれてしまい困っていましたが、こののりを使うとしっかり貼れて時間がたってもはがれない。とても便利で満足してます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04