曜日別特売

カベ紙のちょっとめくれ補修のり

カベ紙のちょっとめくれ補修のり - アサヒペンカベ紙のちょっとめくれ補修のり - アサヒペンカベ紙のちょっとめくれ補修のり - アサヒペンカベ紙のちょっとめくれ補修のり - アサヒペン
(1件のレビュー)

はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。
速乾タイプ。

成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1個(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18863714737
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カベ紙のちょっとめくれ補修のり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18863714
2021-03-11
用途: 壁紙破損修理
株式会社システムジャパン

地震による壁紙の破損修理に使用しました。つなぎ目の部分が剥がれていましたので全体をやり直しを考えましたが、コストの面で修理を選択しました。綺麗に修理出来、剥がれが判らなく出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする