UVカット超強プラスチック障子紙
破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い。
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!
紫外線カット加工で(約95%カット)、室内の色あせ・変色を防止。
従来の障子紙の風合いがあります。
※接着は、別売のアサヒペン専用両面テープ(5mm×20m)を必ずご使用ください。
壁紙・シート の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18863933 | 6832 | 50289558 | 6862 |
|
UVカット超強プラスチック障子紙 | アサヒペン | 1本 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18863942 | 6831 | 50289549 | 6861 |
|
UVカット超強プラスチック障子紙 | アサヒペン | 1本 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 18863958 | 6833 | 50289567 | 6863 |
|
UVカット超強プラスチック障子紙 | アサヒペン | 1本 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 18863967 | 6813 | 50289533 | 6803 |
|
UVカット超強プラスチック障子紙 | アサヒペン | 1本 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 18863985 | 6812 | 50289524 | 6802 |
|
UVカット超強プラスチック障子紙 | アサヒペン | 1本 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18863958
- 用途:
- 障子の張替に
暑くなる前に、紫外線や少しでも暑さ予防になればと障子を張り替える為に購入しました。
サクラの柄ですが、そんなに目立たず上品で良かったです。
事前にアサヒペンのHPの張り替えのムービーを見ておいたのでテープの剥がし方とかが分かって良かったです。
マスキングテープよりも押しピンで止めるとやり易いですよ。
- 対象商品:
- 18863942
- 用途:
- 障子の張り替え
天窓の障子が紫外線ですぐボロボロになるので、プラスチック障子紙を試してみようと購入しました。UVカットなので期待大です。
専用の両面テープを使えば糊とちがって、張り直し可なので、焦らずじっくり挑戦できるので、とても助かりました。
- 対象商品:
- 18863985
- 用途:
- 屋外灯籠
屋外に設置する木工の灯籠を製作しこれを本体に張り付けました。仕上がりはきれいで、念のため上からニスを塗り、雨風にさらされてどれくらいもつのか試験中です。
他にも、自宅の窓に付け、て寒さ防止に使えないか思案中です。
- 対象商品:
- 18863942
- 用途:
- 障子紙張り替え時
「丈夫さ」に魅かれ購入、納得も、それ故貼る時はコツがいる。普通紙なら少し引っ張ればピーンとなるが、丈夫/硬い為これが大変。貼り方ビデオに従い縦方向は引っ張ったが、横方向に弛み発生、綺麗に貼るには複数人で横も引張ながら貼ることを推奨します。紙の両面がプラスチック材とのこと、紫外線に依る劣化がどの程度進むのか今後チェック予定。
- 対象商品:
- 18863967
- 用途:
- 自宅の障子張り替え
素人に貼れるか心配でしたが、時間をかければ綺麗に貼ることが出来ました。紙が丈夫なので貼り直しも可能。試しにフォークで突いてみましたが簡単には破れないです。ただ、到着までに日数がかかり、段取りが狂いました。