60系ハリアー専用コンソール電源BOX

60系ハリアー専用コンソール電源BOX 槌屋ヤック 60系ハリアー専用コンソール電源BOX 槌屋ヤック

専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能(別途純正のUSB変換コードが必要です)。
1口ソケット・2口USBポートを、フロントコンソールに簡単増設。
ソケットとUSBポートの周りがブルーに光る。
専用設計で、センタートレイにピッタリフィット。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。両面テープで簡単装着。

ブラック/シルバー 仕様通電モニターランプ付き(ブルーLED) 電流(A)(ソケット側)MAX7、(USB側)MAX4.8 出力電圧(V)(ソケット側)約DC12、(USB側)約DC5 入力電圧(V)(ソケット側)DC12、(USB側)DC12 メーカートヨタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18865473 SY-HR2
オープン
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする