マルケイ(国際化工)
菜時器 飯茶碗 小 なずな
食器の種類
和食器
種別
身
寸法(mm)
117×51
サイズ
小
容量(mL)
265
全高(mm)
67
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18647798
A36BSJ
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください