ノーブランド
ダイヤモンド&セラミックロールシャープナー
2つの砥石で切れ味復活
ステンレス・鋼・割込包丁だけではなくチタン・セラミックの包丁も研げます。
材質
ABS樹脂(本体)、TRP(滑り止め)、ダイヤモンド・アルミナ系セラミック(砥石)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
120
タイプ
両刃
本体寸法(mm)
タテ178×幅42×奥行き55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×52×58
本体質量(g)
90
使用砥石
鉄(ダイヤモンド電着)メッキ仕上
耐熱温度(℃)
(本体)80、(フタ)120℃、(ゴム足)180
材質(フタ)
ポリカーボネート
材質(ゴム足)
ゴムシリコン
アズワン品番
64-4069-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18881817
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください