介助車いす コンパクト FINE

介助車いす コンパクト FINE - マキテック介助車いす コンパクト FINE - マキテック介助車いす コンパクト FINE - マキテック介助車いす コンパクト FINE - マキテック介助車いす コンパクト FINE - マキテック

どこでもスマートに動けて、収納もスッキり。動きやすさをひとつに。
使用時の全幅はわずか47cm。通るのに苦労していた場所が苦にならず、アクティブにおでかけできます。
ベッド脇など狭い場所でも簡単に収納できます。

走行タイプ介助機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト材質(フレーム)アルミ質量(kg)9.5タイプ介助式・背折れ種類介助式耐荷重(kg)75車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66前座高(cm)44.5後座高(cm)41.5座面幅(cm)38座面奥行(cm)37内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882614NR-100SB
73,000
43,980
非課税商品
43,980(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
18882623NR-100BSブラックストライプ
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする