ミューラージャパン ミューラージャパンの ヘルスケア ミューラージャパンの サポーター・テーピング ミューラージャパンの サポーター アジャスタブル バックブレイス 黒色 アジャスタブル バックブレイス 注文コード 18885728 注文コード 18885728 注文コード 18885728 (1件のレビュー) 柔軟性のある8本のスチールスプリングが、腰のカーブに合わせてサポート。 スポーツ時に最適な薄型ボディ。 サイズフリー 腰廻り(cm)71~127 色黒 質量(g)361 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 55817 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18885728 55817 ¥4,800 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サポーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CMサポーターⅡ 左側 67601 フリーサイズ オルト産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ CMサポーターⅡ 右側 67602 フリーサイズ オルト産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ベルエット 竹虎 税込¥3,848 ¥3,498 ネックスター 112 M オルト産業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ネックスター 111 L オルト産業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ホルドン モーションアシストコルセット 玉川衛材 税込¥13,178 ¥11,980 中山式ボディフレーム力仕事腰用M 中山式産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 腰部保護ベルト 丸和ケミカル 税込¥3,188 ¥2,898 meetuuマザーベルトライト 1490522 L-LL ブラック ハクゾウメディカル 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ソルボ Do中殿筋+腰ガード 三進興産 税込¥12,078 ¥10,980 meetuuマザーベルトライト 1490521 M-L ブラック ハクゾウメディカル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ H116シームレスひざM ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ 親指を支えるテープ 218836 コモライフ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ H117シームレスひざL ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用LL 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 滑車式骨盤コルセット REGART(レガルト) 税込¥15,378 ¥13,980 中山式ボディフレーム座り仕事腰用M 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ネックスター 113 S オルト産業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用M 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアサポーター・テーピングサポーター腰用 サポーター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 18885728 2018-10-19 用途: 腰痛になりそうな時 サービス業 かなりしっかりした作りです。ホールドの安定感があっていい感じです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サポーター」にはこんなカテゴリがあります 肩用 サポーター 腰用 サポーター ひざ・ひじ用 サポーター 手首・足首用 サポーター 頭用 サポーター 足用 サポーター 手・腕用 サポーター 首用 サポーター 胸・胴用 サポーター 全身用 サポーター その他サポーター シェアする マイページ 最近見た商品