ハンドルカバー
ゴム特有のニオイが少ないハンドルカバーです。
材質
表面カバー:PVC
インナー:プラッシュ
裏地:TPRゴム
用途ハンドルの汚れ防止。
適合サイズ(Φmm)360-370
適合ハンドル外径360-370mm
内容量1個
インナー:プラッシュ
裏地:TPRゴム
注意
※用途以外に使用しない。※本革製ハンドルには使用できません。
※運転前に緩みやズレの無いことを確認してください。
※ハンドルの形状によっては装着時、引っ張るのにかなり力がいる場合があります。
シート・ハンドルカバー/マット/クッション の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18885143 | - | 35709685 | 1617-S36 |
|
ハンドルカバー 無臭タイプ | モノタロウ | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 材質に違いがあります |
| 18885152 | - | 35709685 | 1617-S36 |
|
ハンドルカバー 無臭タイプ | モノタロウ | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 材質に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18885143
2022-04-10
- 用途:
- 小さすぎる!
三菱ekワゴンに取り付け不可でした。
360ミリから370ミリというのは違います。
実際は340ミリ前後です。
ゴムを伸ばして入るレベルではありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18885143
2022-06-05
- 用途:
- 軽トラのハンドルカバーに
有限会社サポートユー 様
(サービス業)
取り付けが大変!ビニールカバーがすぐ破けた!廃棄処分。
MonotaROからの回答
ご迷惑尾をかけして申し訳ございません。適合ハンドル外径サイズをご確認いただき、問題ない場合は不良品の可能性がございます。ご希望があれば返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
- 対象商品:
- 18885143
2020-08-15
- 用途:
- バランスボールの整理様に購入
医療・福祉・介護関連業
ハンドルに使用したのではなく、バランスボールの整理様の台に使用した。使用しない時の台にちょうど良かった。
- 対象商品:
- 18885143
2019-11-13
- 用途:
- 軽トラ
ピッタリです
いつもは黒だったけど今回は車が白なんで買ってみた
きれいな白です
はめるのはきついですが逆に緩いと危ないのできつくて当然ですね
キモチ運転が楽しくなる
1人が参考にしています