ギアレンチマイクロドライバーセット

ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット) ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット) ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット) ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。

セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm 内容量1セット(22個)
注意
※1/4DRアダプター及びマイクロドライバーは単品供給いたしておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18895302 28273
6,500
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18895302
2019-08-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

上下スペースが狭い箇所で、手が入れない場所のネジ回しに、非常に役立ちます。
ラチェットのオフセット角度は、絶妙でした。
ただ、もう少し、ラチェット回転ギアが高めで滑らかな回転があれば、尚、良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする