曜日別特売

5/16インチ 62008用ロングビット

5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)5/16インチ 62008用ロングビット - SIGNET(シグネット)

インパクトドライバー62008用ロングビット。

先端形状プラス(+)両頭機能片頭本数1全長(mm)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889966762032No.280
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
1889967662033No.380
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする