テレビドアホン2-2タイプ 親機5型ワイド(電源コード式)

テレビドアホン2-2タイプ  親機5型ワイド(電源コード式) Panasonic(パナソニック)

大画面約5型ワイド液晶のシンプルドアホン。

消費電力(W)
待ち受け時:約1.2
動作時:約9.5
機能
【モニター】モニター機能(逆光補正可能)、ハンズフリー、室内通話・子機間通話、録画機能/本体メモリー(静止画):1枚録画100件、8枚録画50件
【玄関子機】夜間の映像確認(カラー映像)、防水性/IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)
【便利機能】音声応答、2世帯対応(簡易 増設モニター対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
モニター親機/186×161×25.4
玄関子機/131×99×36.5
電源タイプ電源コード式 セット内容モニター親機(VL-MV50)1台、カメラ玄関子機(VL-V522L-S)1台 質量(g)モニター親機/約530、玄関子機/約200 電源モニター親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給 コード長さ(m)約1.5 照明玄関子機/LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED 湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと) 出力接点(A接点)1 取付け方法モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合 周囲温度(℃)モニター親機/0~+40、玄関子機/-10~+50 画面サイズ約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ 増設可能機種玄関子機(1台付属、あと1台まで)、増設モニター(VL-V631K)1台、電話機・ファックス接続(ドアホンアダプター経由による接続)、インターホン(親機)1台、光るチャイムまたはメロディサイン(いずれか1種類のみ)、住宅用火災警報器(連動型 最大14台まで) 通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 映像表示時間着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18919486 VL-SV50KL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする