ジェントス閃 335

ジェントス閃 335 GENTOS
(11件のレビュー)

スライド式フォーカスコントロール採用。
サークル(円形照射)ビームで美しい照射面を実現。
ヘッド部を前後にスライドさせてスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。
新開発のオプティカルレンズによって、より美しい照射面を実現した。

仕様スライド式フォーカスコントロール、サークルビーム、耐塵型、1m防水、2m落下耐衝撃 付属品ストラップ、テスト用電池 トラスコ品番773-4166 質量(g)122 寸法(Φmm)32.8×115 全光束(Lm)200 光源高輝度チップタイプ白色LED×1 使用電池単4アルカリ電池×3本 連続点灯時間約5時間(アルカリ使用時) 防塵防水性能IP67準拠 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)200 明るさ(Lm)200 実用点灯時間約5 照射距離(m)120 電球の種類LED 特殊用途防浸 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18925402 SG-335
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18925402
2017-12-15
用途:
非常用に車載

他の方のレビューにもありますが、レンズのズームを行う際に前後させる部分の動きが固いですが、両手で操作すれば特に問題ありません。
実用点灯時間が短いのが気になりますが、電池も一緒に車載して対応しています。
明るさは十分で、今まで古いタイプの豆電球式のライトを常備していましたが比較にならないほどの明るさで満足です。また小さいため、グローブボックスに余裕で収まるところも気に入っています。

対象商品:
18925402
2017-08-31
用途:
作業事の見えない所使います
マツシタコーキング 様 (建設業・工事業)

想像以上に明るく年寄りの目にも光量が有り見やすいです。
電池も長持ちするので相当使えます!

対象商品:
18925402
2017-08-30
用途:
通常使用

たしかに明るい。しかし電池の持ちが短いため、そこのところを考慮した方がいいですよ。物はしっかりした作りです。値段相応。

対象商品:
18925402
2017-06-06
用途:
手元の確認作業に

従来使っていたものが廃番らしく似たものを買いました。ごっつい写真ですが品物は思うより小さいです。

対象商品:
18925402
2016-11-25
用途:
特定自主検査時の目視検査
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは申し分無い、ワイド~スポットへのスライドが固く片手では難しい、使い込めば軽くなるのかな・・・。。
あとは耐久性があれば申し分ないな。

対象商品:
18925402
2016-08-06
用途:
夜間散歩
製造業

この時期熱いからという理由で夜に散歩している父を側溝に落ないか、無灯火の自転車とぶつからないかと心配なのでプレゼントしました。
ある程度の重量感があり持ったときに高級感を感じます、デザインはシンプルで洗練されておりまさしく『形態は機能に従う』を極めた商品だと思います。
スライド式の照射面調整は人差し指と親指を使えば普通の男性であれば問題なく調整できますが高齢の父には片手では調整しずらいようでしたが、これくらいの方が安っぽくなくて良いと納得してます。

1人が参考にしています
対象商品:
18925402
2015-11-27
用途:
各種点検・調査
その他業種

小型ながら十分な光量がありスポット範囲も無段階で調整できるので、大型懐中電灯が必要なくなりました。電源SWの位置がわかり易く手袋でも押しやすい形状のため、天井裏など暗闇で迷わず使えます。
照射範囲の調整はレンズを前後スライドするタイプのため、若干固めで細かい調整は苦手です。一眼レフのようにレンズを回転して調整した方が使い勝手が良いです。また調整機能を知らないまま使う人が多いので、わかり易い表示がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
18925402
2015-11-05
用途:
設備調整、メンテナンスなど
株式会社トーユー 様

とても明るい。以前使っていた100均の物より格段に良い。
ジェントス閃シリーズで、もう何本か欲しくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする