片棟S形 金属平葺平形・新生瓦用

片棟S形 金属平葺平形・新生瓦用 タニタハウジングウェア

スリムなデザインで、片流れ屋根に美しく調和。

適合(屋根勾配)2.5寸~8寸 セット内容カバー1本、ベース1本、捨水切1本、付属部品 厚さ(mm)0.4 適合材金属平葺用/平形新生瓦用 防水性風速35m/s、降雨強度240mm/h 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18992618 GR-9093B 909 耐摩ブラック 9.5(片棟S形1本あたり)
15,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18992627 GR-9093C 909 耐摩パールブラウン 9.5(片棟S形1本あたり)
15,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18992636 GR-9094B 1818 耐摩ブラック 19(片棟S形1本あたり)
26,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18992645 GR-9094C 1818 耐摩パールブラウン 19(片棟S形1本あたり)
26,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする