アルコール濃度屈折計
日本酒やワインなどの製造工程で蒸留後のアルコール濃度(酒精度)を読み取ることができます。
浮秤式比重計に比べてわずかなサンプルで測定可能。工程途中のチェックが簡単になります。
用途純エチルアルコール・蒸留アルコールの濃度測定に。
寸法(mm)40×40×210
測定範囲0.0~21.0mL/100mL
質量(g)260
測定項目エチルアルコール濃度
最小目盛0.2mL/100mL
内容量1個
日本酒やワインなどの製造工程で蒸留後のアルコール濃度(酒精度)を読み取ることができます。
浮秤式比重計に比べてわずかなサンプルで測定可能。工程途中のチェックが簡単になります。