協和ハーモネット
細径HDMIケーブル(A-microD)
HDMI(タイプA)入力端子を持つテレビなどとHDMI-micro(タイプD)出力端子を持つデジタルカメラ、携帯電話などの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943837
HHC-14TARD-P7M
0.7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943846
HHC-14TARD-1M
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943855
HHC-14TARD-1P5M
1.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943864
HHC-14TARD-2M
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください