洗える電気毛布
寒い冬の夜の必需品『体が冷えて寝付きが悪い…』そんなお悩みを一気に解消!電気毛布でお布団はぽかぽかあったか。洗濯機で丸洗いができ、ダニ退治機能付き。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
仕様本体丸洗いOK
材質ポリエステル100%
消費電力(W)55
コード長さ(m)1.9
機能ダニ退治機能付
電源(V)AC100(50/60Hz)
内容量1枚
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18937266 | YMS-13 | 66413978 | EHB-1408-T |
|
電気毛布 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥4,390 税込¥4,829 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 52640553
2021-03-15
- 用途:
- 車中泊等
自動車・二輪車・自転車関連業
プリウスに乗ってますが暖房に切り替えるとエンジンが頻繁に掛かってしまう為、暖房を切ってひざ掛け代わりに使用しています。
ただ100vのインバーターが必要です。
全開で使っても少し弱い気がします。
- 対象商品:
- 18937266
2019-06-13
- 用途:
- 長期出張宿泊に
株式会社須藤オルガン工房 様
冬 マンスリーなどに泊まる時、おおいに助かった。
タイマーと連動させて帰宅時にあったまっているようにしている。
来年1月も長期出張の予定、また使うことになりそうです。
- 対象商品:
- 18937266
2017-01-05
- 用途:
- デスクの腰巻
イビシタクシー株式会社 様
(運輸・通信業)
暖かいです。洗えます。温度コントローラーの温度センサーなどが省略されており安いです。
- 対象商品:
- 18937266
2015-10-28
- 用途:
- 車には100V・100Wまでの家電製品が使用可能のコンセントがあるので、自動車内で仮眠する時に使いたいと考えている。
車内でひざ掛けとして使用してみたが、快適であった。
小さな毛布と一緒に使って車内仮眠できそう。
行動範囲が広がる。