SPC冷却器 ウエスト

SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学)

外側に冷却水を流すことで中管内を冷やす、二重管構造になった冷却器です。

タイプウエスト 材質ほうけい酸ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18988445 030750-15200 200mm SPC-15 SPC-15 200 50 20 15 7
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
18988463 030750-19200 200mm SPC-19 SPC-19 200 75 50 22 8
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
18988454 030750-15300 300mm SPC-15 SPC-15 300 50 30 22 8
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
18988472 030750-19300 300mm SPC-19 SPC-19 300 75 50 22 8
22,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする