曜日別特売

SPC二連トラップ球 PTFEコック付

SPC二連トラップ球 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC二連トラップ球 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)

・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。
・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。

仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989136031280-24
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする