SIBATA(柴田科学)
SPCトラップ球 ゴム止め付
・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。
・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
上部(SPC)
SPC-15
外径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
下部(SPC)
下部摺合
角度(°)
ゴム止外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989215
031540-15
SPC-15-15
SPC-15
-
60、120
-
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18989224
031540-1518
SPC-15-18/9
-
18/9
-
8
ほうけい酸ガラス
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください