曜日別特売

SPC連結管 トラップ付

SPC連結管 トラップ付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 トラップ付 - SIBATA(柴田科学)

・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。

材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989267031600-19
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする