曜日別特売

ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き>

ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)

設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
ドアは油圧式。手挟みを防止します。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチRoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
納入先エリアや階段手上げ等の条件により、配送業者の手配が必要となるため納品日数が1週間から2週間ほどいただく場合がございます。
※近隣に駐車スペースがない場合には、駐車時に車内に待機する分の人員が必要になりますので事前にご確認お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18947687H25CS7021
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ディプロマット ホテル客室用金庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする