人感センサー付きセラミックヒーターデスク下
人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
ハンドル付きで、コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やデスク下など狭い場所に最適です。
電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
トラスコ品番776-5339
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力50Hz/760W・60Hz/710W
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)159×153×284
内容量1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18948405
2016-03-08
- 用途:
- 事務仕事の為 机の下において足を温めている(冷え症なので)
思っていたより見た目小さかったので 暖かさが心配でしたが、
使用してみて十分暖かいです。強にしたら暑すぎで 弱で充分
暖かいです。