STAHLWILLE(スタビレー)
オイルフィルターレンチ(3本爪)
3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。
質量(g)
530
全高(mm)
65
適合サイズ(mm)
68-120
爪長さ(mm)
50
差込角(sq.)
3/8
内容量
1丁
注意
※緩め専用です。(締める際には使用できません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012358
1015
¥33,340
¥
31,980
¥35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください