STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換式
精度(%)
±3
主な用途
締め付け用
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
23
内容量
1丁
注意
※出荷時公差±3%
全6種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
選択してください
4~20
10~50
20~100
25~130
40~200
80~400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
ジョイントサイズ(mm)
質量(g)
寸法LF(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012534
730N/5
330
10~50
(本体メインゲージ部)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.25
9×12
831
280.5
17.5
¥
107,350
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
19012543
730N/10
386
20~100
(本体メインゲージ部)10、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.5
9×12
988
336
17.5
¥
119,850
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
19012552
730N/12
421
25~130
(本体メインゲージ部)10、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.5
14×18
1128
379
25
¥
126,950
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
19012568
730N/20
467
40~200
(本体メインゲージ部)10、(グリップエンドダイヤルゲージ部)1
14×18
1264
424.5
25
¥
136,450
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
19012577
730N/40
607
80~400
(本体メインゲージ部)20、(グリップエンドダイヤルゲージ部)2
14×18
1655
564.5
25
¥
198,950
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
19012525
730N/2
275
4~20
(本体メインゲージ部)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.2
9×12
737
226
17.5
¥
46,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください