曜日別特売

トルクレンチ用ラチェットヘッド

トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。

内容量1個
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
全8種類を絞り込む
差込角(sq.)
寸法S(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
質量(g)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19013277735/53/815517.53324
29,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19013286735/101/214717.53324
30,950
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19013295735/201/2302254326
31,750
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19013304735/403/4510255032
47,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013313725QR/41/46017.52214.5
35,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19013322725QR/53/8130282914.5
35,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
19013338725QR/101/2141282914.5
38,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
19013347725QR/201/232538.54118
39,550
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする