STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)
27
寸法S(mm)
50.8
サイズ(inch)
1/4
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
11
外径d1(Φmm)
10.4
外径d2(Φmm)
19
内容量
1個
注意
※トータルの全長が変わりますので、トルクレンチの再設定が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014196
447A-1/4
¥
11,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください