STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)
11
寸法V(mm)
50.8
差込角(sq.)
3/8
外径d2(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法h1(mm)
外径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014205
447-7
7
30
6
11.5
¥
11,480
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
19014214
447-8
8
30
6
12.4
¥
11,480
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
19014223
447-9
9
40
8
14
¥
14,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
19014232
447-10
10
40
8
15.6
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
19014248
447-13
13
55
9.2
19.3
¥
12,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください