曜日別特売

トルクレンチセット

トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)

トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。

精度(%)±3内容量1セット
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
全長L(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
主な用途
ジョイントサイズ(mm)
質量(g)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法LF(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19014966730N/5Sプレセット形ラチェット形33010~500.25締め付け用9×1210542823280.517.5
125,700
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
19014975730N/10Sプレセット形ラチェット形38620~1000.5締め付け用9×121210282333617.5
136,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
19014984730N/12Sプレセット形ラチェット形42125~1300.5締め付け用14×181356282337925
144,300
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
19014993730N/20Sプレセット形ラチェット形46740~2001締め付け用14×1814892823424.525
152,400
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
19015002730N/40Sプレセット形ラチェット形60780~4002締め付け用14×1818882823564.525
221,200
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
41625003730N/2S--2754~200.2-------
121,200
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする