曜日別特売

エッジテープ 2M

エッジテープ 2M - 星光産業エッジテープ 2M - 星光産業エッジテープ 2M - 星光産業
(5件のレビュー)

ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材

厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18953043EW-124
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 新車のドアエッジへ

意図しない強風による強制開放や狭い駐車場などにおけるコンクリート壁へのドアエッジ直撃による損傷を防いでくれます。以前はU字で厚手のモール状のものが一般的でしたが、本品は目立たない透明なテープで扱いやすいです。
折り返すように貼りつけることができ、緩やかなカーブに対しても柔軟性があります。
このほか幅のあるものならばドアミラーや足元のフロアパネルにも有効であります。

対象商品 : 18953043
2020-10-14
用途: 車のメンテ
サービス業

ドアエッジのプロテクターテープの貼り付けに使いました。少し接着面に厚みがありますが、粘着力は十分にあり、問題なく使用できるものでした。多分、耐候性にも問題はないと期待しています。

対象商品 : 18953043
2020-03-19
用途:

耐候性をうたっていたので、サンルーフの隙間ふさぎに使用しました。
今のところ、風切り音も少なくなって満足してます。

対象商品 : 18953043
2019-11-25
用途: 自家用車のドアのエッジ部分にはりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

材質は丈夫でありつつも、接着力があるのではりやすかった。ただ、ひと巻きがもう少し長いと、4枚のドアにめいいっぱい貼れるので、4mは欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 18953043
2018-02-27
用途: クルマ部品の改良
運輸・通信業

ステンレスモールのエッジがボディにキズを付けないように使いました。伸びも強度も施工性も問題なし。良い品です。価格がもう少し安ければもっと色々使うのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする