不二貿易
平机 #KH
(1件のレビュー)
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
色
ブラウン
天板耐荷重(kg)
20
鍵
なし
アジャスター
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053274
79612
1000
¥
40,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19053283
79613
1200
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19053292
79614
1400
¥
51,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。