タブレット用保管庫
複数台のiPad、タブレットPCを同時に充電、同期(iPadのみ)ができるタブレット保管庫です。
棚板9枚を使用すると最大10台までiPad、タブレットPCを保管することができます。
各段に2.4Aまでの電流で充電できる機能を備えたUSBポートがついています。
各USBポートごとに過電流保護機能を搭載しています。また、万一内部温度が異常上昇した際の出力停止機能を搭載しています。
iPad、タブレットPCの充電状態の確認ができるLEDランプが付いています。
内部に熱がこもらないよう冷却ファンがついています。
鍵がついているので、鍵付セキュリティーBOXとしてもお使いいただけます。
盗難防止のため、保管庫を机などに固定できるセキュリティーブラケットがついています。
天面には傷がつきにくいラバーマットを使用してます。
同じ保管庫を2つ重ねて使えるドッキング機能付きです。
本体を横向きに設置することで、縦方向収納も可能です。
収納数10(最大)
対応機種Androidタブレット端末、およびiPadなどのiOSタブレット端末 ※2015年7月現在
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(kg)約15.6
色ブラック
コネクタ形状USB-Aメス
定格入力電圧(V)AC100-120(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×430
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
内容量1台
タブレット収納庫 の新着商品






カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07