PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途
スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
質量(g)
96
内容量
1本
注意
※ブレードは別売りです。215シリーズの差替えブレード全てに対応します。※1年に1度の校正をお勧めいたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
種類
精度(%)
主な用途
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19167794
8314.A5.0NM
1.0~5.0
プレセット形
±6
精密締付作業
818-7088
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19167873
8314.A0.6NM
0.4~2.0
プレセット形
±6
精密締付作業
818-7084
¥
21,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19167898
8314.A2.0NM
1.0~5.0
プレセット形
±6
精密締付作業
818-7086
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19167907
8314.A3.0NM
1.0~5.0
プレセット形
±6
精密締付作業
818-7087
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19167882
8314.A1.0NM
0.4~2.0
プレセット形
±6
精密締付作業
818-7085
¥
21,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください