PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類
ダイヤル形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
内容量
1本
注意
※ブレードは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267305
8317.A0.4-2.0NM
0.4~2.0
97
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
19167916
8316A-10-50cNM
0.1~0.5
55
オープン
取扱い終了
返品不可
19167925
8317A-0.4-2.0
0.4~2.0
97
オープン
取扱い終了
返品不可
19167934
8317A-1.0-5.0
1.0~5.0
103
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください