曜日別特売

メカトルク (トルクドライバー)

メカトルク (トルクドライバー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。

用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用内容量1本
注意
※ブレードは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191679688316.A.0.1-0.5ESD0.1~0.556
26,170
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
191679778317.A0.4-2.0ESD0.4~2.0104
26,840
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
191679868317.A1.0-5.0ESD1.0~5.0102
26,840
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする