曜日別特売

バイクツール用タイヤレバー

バイクツール用タイヤレバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)
長さ(mm)90幅(mm)16質量(g)6内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171136470.R
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171136
2019-05-03
用途: 自転車のパンク修理時
サービス業

PB SWISS TOOLSのバイクツールに付属していますが、折ってしまった時など、別売りされていると大変ありがたいです。携帯工具付属のレバーとしては非常に使いやすです。ただ、もう少し強度があると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする