四角ビット

四角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。

先端形状四角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19173473C6.185/152.3
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
19173482C6.185/252.9
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
19173498C6.185/363.4
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
19173507C6.185/051.9
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする