曜日別特売

ポジドライブビット(ショート)

ポジドライブビット(ショート) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブビット(ショート) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブビット(ショート) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブビット(ショート) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。

先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19173552C6.192/433PZ412
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
19173577C6.192/125PZ15
970
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
19173595C6.192/325PZ35
970
859
945(税込)
当日出荷
19173586C6.192/225PZ25
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19173552
2019-08-27
用途: レンジローバーP38のディスクローターのポジネジ
飲食業

ショックドライバー で使用しました。#4は検索からは出ませんが、がっちり食い込み見事に外すことができました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする