曜日別特売

六角ビット

六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(3件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。

先端形状六角仕様マグネット無し全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19173647C6.213Z-1/164.51/16
980
859
945(税込)
当日出荷
19173656C6.213Z-5/644.55/64
980
849
934(税込)
当日出荷
19173665C6.213Z-3/324.53/32
990
859
945(税込)
当日出荷
19173674C6.213Z-7/644.57/64
980
859
945(税込)
当日出荷
19173683C6.213Z-1/851/8
980
859
945(税込)
当日出荷
19173692C6.213Z-9/6459/64
980
859
945(税込)
当日出荷
19173708C6.213Z-5/325.55/32
980
839
923(税込)
当日出荷
19173717C6.213Z-3/165.53/16
980
859
945(税込)
当日出荷
19173726C6.213Z-7/3267/32
980
859
945(税込)
当日出荷
19173735C6.213Z-1/46.51/4
980
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19173708
2019-08-26
用途: 機械のメンテなどに
鉱業

不満な点や気になる点が無いです。コレが何よりです。安心して力をかけられます。

対象商品 : 19173717
2018-10-30
用途: オートバイ整備ほか
製造業

ハーレーの整備、それも通常工具が入りにくい箇所で重宝。インチの六角ビットは希少だし品質もPBで安心。

対象商品 : 19173726
2018-04-12
用途: エアフローメーターのインチスクリューを回す為。
PAJA 石川 隆金融・保険業

このサイズとこの長さの商品が比較的少ないので、
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする