曜日別特売

段付プラスビット

段付プラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。

全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174067E6.190/048.5No.0
660
579
637(税込)
当日出荷
19174076E6.190/159No.1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
19174085E6.190/2610No.2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
19174094E6.190/36.2511No.3
660
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174085
2019-12-08
用途: キャブレター調整用
EHCコンサルティング カトウサービス業

昔、使っていた経験からPB製は金属の材質は最高だと知っているが、この交換ビットの根元形状は国産のノブと組み合わせると前後方向が固定されないのが残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする