曜日別特売

段付ロングプラスビット

段付ロングプラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(7件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。

全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174103E6L.190/1516
1,020
919
1,011(税込)
当日出荷
19174112E6L.190/2620.5
1,020
989
1,088(税込)
当日出荷
19174128E6L.190/36.2530.5
1,020
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174112
2025-03-22
用途: 仕事
サービス業

プライベートで使用してたんですが良すぎて、何本も買うてます

対象商品 : 19174112
2021-10-26
用途: 住宅リフォーム作業

なんといってもスイスPBです。安心度が違います。手工具でPBと云う会社の製品の素晴らしさを知っているから、迷わずに選択。

対象商品 : 19174112
2020-10-02
用途: 電動ドライバー用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボッシュの電動ドライバー用に長めのが欲しくて買いました!昔からPBはネジを良くクウ!と思っているので、満足してます。

対象商品 : 19174103
2020-08-25
用途: ハウスクリーニングの機器分解・組み立て
サービス業

ベッセルの電ドラボールにちょうどいい感じです。
#3もそのうち買う予定です

対象商品 : 19174112
2020-09-26
用途: DIY
製造業

ドライバーとしての機能は良いのだが、使わずに放置していて久しぶりに使おうとしたら、錆が出ていた。PBの製品なので信頼していたのだが、かなりショック。

対象商品 : 19174112
2020-04-13
用途: 機械整備用
建設業・工事業

実物は写真よりは高級感を感じないが、ネジ頭溝とのがたつきが無く精度高い印象。 耐久性は不明だが、高いトルクを要しない用途で使用するので長く使えると期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 19174128
2020-01-08
用途: フィリップスのネジまわし
筑摩ウエルド製造業

ハンドルとの相性で半分の長さのビットが出ると嬉しいです。
どんなにいいドライバーでも、カムアウトする毎に痩せてゆき、痩せたドライバーで回されたネジは、ドライバーをカムアウトさせやすくなります。
悪循環を断ち切るには、ネジがダメになりだしたら新しいネジと交換する。ドライバーが減ってきたらドライバーを交換する。しかありませんが、良い道具はそれなりな価格がします。
専属の整備であれば諦めもつきますが、不特定の無茶のツケで道具がダメになるのなら、諦めて舐めやすい道具を使うのか、交換ができる信頼のおける道具にするしかないと思います。
あとは、気に入るハンドルを見つけるだけです。
道具オタクの道は、細く、果てしなく、つづら折れですが、モノタロウの中に答えがあると信じて歩いて行こうと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする